text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E UNF 1X14

Numero articolo 1C596007
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 16
Dimensione della filettatura (pollici) 1 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1C596007
EAN 4022835775409
UBB 500691060320
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  77540
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.