text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E UNF 1/2

Numero articolo 8F967009
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 20
Chiave quadrata (mm) 7
Dimensione della filettatura (pollici) 1/2 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8F967009
EAN 4022835775225
UBB 500691059199
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  77522
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.