text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/8

Numero articolo 2A004730
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 32
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 32
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 9
Chiave quadrata (mm) 14.5
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2A004730
EAN 4022835755340
UBB 500691055965
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  75534
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.