Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0Z313772
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/16
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0Z313772
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
14
Chiave quadrata (mm)
6.2
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0Z313772
EAN
4022835755203
UBB
500691054976
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
75520