text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E UNC 3/4

Numero articolo 3U517901
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 30
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 30
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 10
Chiave quadrata (mm) 11
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3U517901
EAN 4022835755302
UBB 500691055700
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  75530
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.