text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2


Numero articolo 5A021800
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 20
Adatto per fori ciechi
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 20
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 35
Filettatura per pollice 13
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Dimensione della filettatura (pollici) 1/2 pollice
Basic material HSS-E
Marchio Völkel
Drive size 7.0
Useful length 20
Overall length (mm) 110
Shank size ( mm) 9
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Standard

DIN 376

Numeri di articolo

Numero articolo 5A021800
EAN 4022835757221
UBB 500691056534
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  75722
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.