text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M8

Numero articolo 8K380884
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 14
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 14
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8K380884
EAN 4022835387428
UBB 500691016785
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38742
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.