Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0R492161
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0R492161
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
4.9
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0R492161
EAN
4022835384427
UBB
500691007123
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
38442