Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8B315691
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8B315691
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
19
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
19
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
3.4
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8B315691
EAN
4022835383383
UBB
500691004310
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
38338