text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M6

Numero articolo 5Z528302
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 3.4
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5Z528302
EAN 4022835385387
UBB 500691011323
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38538
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.