text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M6


Numero articolo 0W767371
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 10
Filettatura a passo (mm) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 10
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 3.4
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0W767371
EAN 4022835387381
UBB 500691016520
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38738
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.