text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M48

Numero articolo 8C550549
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 70
Lunghezza totale (mm) 250
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 70
Filettatura a passo (mm) 5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 70
Lunghezza totale (mm) 250
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 70
Filettatura a passo (mm) 5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 29
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8C550549
EAN 4022835384908
UBB 500691010333
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38490
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.