text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M45

Numero articolo 2H885853
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 65
Lunghezza totale (mm) 220
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 65
Filettatura a passo (mm) 4.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 65
Lunghezza totale (mm) 220
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 65
Filettatura a passo (mm) 4.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 29
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2H885853
EAN 4022835384885
UBB 500691010176
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38488
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.