Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9Z305333
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M42
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9Z305333
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
60
Lunghezza totale (mm)
200
Diametro dell'albero (mm)
32
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
60
Filettatura a passo (mm)
4.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
60
Lunghezza totale (mm)
200
Diametro dell'albero (mm)
32
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
60
Filettatura a passo (mm)
4.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
24
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9Z305333
EAN
4022835384861
UBB
500691009939
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
38486