text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M4

Numero articolo 3D816466
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.7

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.7
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 2.1
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3D816466
EAN 4022835383307
UBB 500691003999
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38330
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.