text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M4

Numero articolo 2K718738
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.7

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.7
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 2.1
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2K718738
EAN 4022835385301
UBB 500691010903
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38530
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.