text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M30

Numero articolo 0N151308
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45
Filettatura a passo (mm) 3.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45
Filettatura a passo (mm) 3.5
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 18
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0N151308
EAN 4022835384786
UBB 500691009103
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38478
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.