text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M27

Numero articolo 8H952424
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 38
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 38
Filettatura a passo (mm) 3
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 16
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8H952424
EAN 4022835384762
UBB 500691008949
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38476
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.