text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M24

Numero articolo 3F266981
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 38
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 38
Filettatura a passo (mm) 3
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 14.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3F266981
EAN 4022835385745
UBB 500691013147
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38574
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.