Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4Z843684
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M24 left
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4Z843684
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
38
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
38
Filettatura a passo (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
38
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
38
Filettatura a passo (mm)
3
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
14.5
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4Z843684
EAN
4022835344742
UBB
500690970099
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
34474