text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M22

Numero articolo 4P258724
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 14.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4P258724
EAN 4022835385707
UBB 500691012982
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38570
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.