text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M22 left

Numero articolo 9S395854
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 14.5
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9S395854
EAN 4022835344704
UBB 500690969851
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  34470
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.