text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M20

Numero articolo 5R634188
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 12
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 5R634188
EAN 4022835385660
UBB 500691012727
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38566
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.