text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M20 left

Numero articolo 4O170604
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 12
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4O170604
EAN 4022835344667
UBB 500690969695
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  34466
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.