Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4R614315
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M18
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4R614315
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
34
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
34
Filettatura a passo (mm)
2.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
11
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4R614315
EAN
4022835384625
UBB
500691008113
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
38462