text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M18

Numero articolo 3E884903
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 11
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3E884903
EAN 4022835354635
UBB 500690978688
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  35463
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.