text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M16

Numero articolo 8Y663332
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8Y663332
EAN 4022835315582
UBB 500690960272
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  31558
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.