text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M16

Numero articolo 5B505823
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5B505823
EAN 4022835384588
UBB 500691007958
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38458
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.