text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M16 left

Numero articolo 9E983366
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9E983366
EAN 4022835344582
UBB 500690969281
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  34458
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.