Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3G887737
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M14
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3G887737
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
9
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3G887737
EAN
4022835384540
UBB
500691007792
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
38454