text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M14

Numero articolo 0K307154
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0K307154
EAN 4022835315544
UBB 500690960017
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  31554
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.