text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M14 left


Numero articolo 1B359696
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1B359696
EAN 4022835344544
UBB 500690969026
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  34454
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.