text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M12

Numero articolo 9H698484
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 7
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9H698484
EAN 4022835354512
UBB 500690977441
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  35451
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.