text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M12

Numero articolo 6L457274
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 7
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 6L457274
EAN 4022835385509
UBB 500691011992
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38550
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.