Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5X748033
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5X748033
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
29
Filettatura a passo (mm)
1.75
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
29
Filettatura a passo (mm)
1.75
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
7
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5X748033
EAN
4022835384502
UBB
500691007537
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
38450
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare