text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M12

Numero articolo 0W044309
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 7
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0W044309
EAN 4022835315506
UBB 500690959878
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  31550
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.