Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9U845037
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M10
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9U845037
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
16
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
16
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
5.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9U845037
EAN
4022835387466
UBB
500691016942
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
38746