text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M10

Numero articolo 5N620436
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 5.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5N620436
EAN 4022835384465
UBB 500691007388
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  38446
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.