Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1M744358
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E BSW 1
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1M744358
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
36
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
36
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
36
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
36
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
8
Chiave quadrata (mm)
16
Dimensione della filettatura (pollici)
1 pollice
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1M744358
EAN
4022835715382
UBB
500691052160
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
71538