Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6E863555
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E BSW 1/2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6E863555
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
25
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
25
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
12
Chiave quadrata (mm)
7
Dimensione della filettatura (pollici)
1/2 pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6E863555
EAN
4022835715221
UBB
500691051170
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
71522