text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 8X32 C 35° RSP

Numero articolo 3D897582
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 13
Dimensione della filettatura 8

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 13
Dimensione della filettatura 8
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 32
Chiave quadrata (mm) 2.1
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3D897582
EAN 4022835755081
UBB 500513424134
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  75508
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.