Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4X499055
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 7/16X20 B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4X499055
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
22
Adatto per acciaio inox
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
22
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
20
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
6.2
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4X499055
EAN
4022835359685
UBB
500513525864
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
35968