text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 7/16X14 B

Numero articolo 4G314252
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 22
Adatto per acciaio inox

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 22
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 14
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 6.2
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 4G314252
EAN 4022835359487
UBB 500513525450
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  35948
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.