Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1Z331547
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 5X40 B-AZ
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Z331547
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
2.2
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
11
Dimensione della filettatura
5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
2.2
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
11
Dimensione della filettatura
5
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
40
Chiave quadrata (mm)
1.8
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Z331547
EAN
4022835755050
UBB
500513423714
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
75505