Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7F417009
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 52X5.0 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7F417009
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
70
Lunghezza totale (mm)
250
Diametro dell'albero (mm)
40
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
70
Filettatura a passo (mm)
5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
70
Lunghezza totale (mm)
250
Diametro dell'albero (mm)
40
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
70
Filettatura a passo (mm)
5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
32
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7F417009
EAN
4022835385929
UBB
500513422310
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
38592