text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 5/16X18 2.1/2

Numero articolo 2W350926
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 4.9
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2W350926
EAN 4022835715160
UBB 500513420173
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  71516
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.