text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 4X40 C 15° RSP

Numero articolo 4K210919
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 1.8
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 10
Dimensione della filettatura 4

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 1.8
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 10
Dimensione della filettatura 4
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 40
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4K210919
EAN 4022835755043
UBB 500513423557
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  75504
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.