Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4L556480
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 48X5.0 B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4L556480
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
70
Lunghezza totale (mm)
250
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
70
Filettatura a passo (mm)
5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
70
Lunghezza totale (mm)
250
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
70
Filettatura a passo (mm)
5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
29
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4L556480
EAN
4022835385905
UBB
500513422153
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
38590