text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 45X4.5 left B

Numero articolo 6O432839
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 65
Lunghezza totale (mm) 220
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 65
Filettatura a passo (mm) 4.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 65
Lunghezza totale (mm) 220
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 65
Filettatura a passo (mm) 4.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 29
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6O432839
EAN 4022835345886
UBB 500513472554
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34588
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.