Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5W889087
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 45X4.5 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5W889087
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
65
Lunghezza totale (mm)
220
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
65
Filettatura a passo (mm)
4.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
65
Lunghezza totale (mm)
220
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
65
Filettatura a passo (mm)
4.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
29
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5W889087
EAN
4022835385882
UBB
500513421999
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
38588